Tornillo de apriete de fresa, DIN 6367, Para ⌀ de mandrino: 22mm

Número de artículo: 309860 22
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
245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza plana
Diámetro exterior de la cabeza e 28 mm
Altura de la cabeza k 7 mm
Longitud nominal L 18 mm
Para diámetro del mandril D1 22 mm
Tamaño de rosca d1 M10
Longitud de rosca b 18 mm
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de apriete
Tipo de rosca M
Norma DIN 6367

Identificación y clasificación

Número de artículo 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Número del fabricante 309860 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la fijación de fresas insertables.

Idóneo para:

Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.