Şurub de fixare a frezei, DIN 6367, Pentru ⌀ dornului: 22mm

Cod articol.: 309860 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap plat
Diametru exterior cap e 28 mm
Înălțime cap k 7 mm
Lungime nominală L 18 mm
pentru diametrul mandrinei D1 22 mm
Dimensiunea filetului d1 M10
Lungimea filetului b 18 mm
Modelul coadăi Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M
Standard DIN 6367

Identificare și clasificare

Cod articol 309860 22
EAN / GTIN 4045197273796
Număr producător 309860 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu coadă conică.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru freze frontale şi freze cu alezaj.