{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 18 mm | |
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309414 18 | |
EAN/GTIN | 2050001764805 | |
Číslo výrobcu | 13826011800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
63,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
48,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 32 | ER 32 |
Celková dĺžka L | 40 | 40 |
Menovitý upínací ⌀ d | 18 | 18 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4537 E | 4537 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |