Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 18 mm

Réf.: 309414 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 18 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4537 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309414 18
EAN / GTIN 2050001764805
Réf. fabricant 13826011800

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!).
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 18 mm

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 18 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF  65.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  53.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 32 ER 32
Longueur totale L 40 40
⌀ serrage nominal d 18 18
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 ≤ 10
Type 4537 E 4537 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier