ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 18 mm

Cikkszám: 309414 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 18 mm
Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 4537 E
Külső ⌀ D 32,7 mm
Teljes hossz L 40 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309414 18
EAN / GTIN 2050001764805
Gyártó száma 13826011800

Leírás

Kivitel:

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).
FAHRION® korrózióvédelem:
  • Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.
  • Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz