Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 18mm

Cod articol: 309414 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 18 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309414 18
EAN / GTIN 2050001764805
Număr producător 13826011800
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.