{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309414 7 | |
EAN/GTIN | 2050001765895 | |
Číslo výrobcu | 13826010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
63,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
48,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Celková dĺžka L | 40 | 40 |
Menovitý upínací ⌀ d | 7 | 7 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4537 E | 4537 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |