Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 9

Č. pol.: 309411 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 9 mm
Upínač ER 25
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Vonkajší ⌀ D 25,7 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309411 9
EAN/GTIN 4045197666123

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

HOLEX® upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka