ER-kiristysholkki kierretapeille sis. tiivisteen 9 mm

Tuote nro.: 309411 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-A
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 9 mm
Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-A
Pyörintätarkkuus ≤ 10 µm
tyyppi 4282 E
Ulko-⌀ D 25,7 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309411 9
EAN / GTIN 4045197666123

Kuvaus

Malli:

Sisänelikulma kierretapin positiiviseen kiinnitykseen.
Sis. tiivisteen sisäjäähdytystä varten (enintään 70 baaria!).

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat, FAHRION -kiristysholkit myös ER-tarkkuus-kiristysholkki-istukoihin Centro P.

Ohje:

HOLEX® Er-kiristysholkit eivät ole yhteensopivia Centro-P- ja HiRunER-kiristysholkki-istukoiden kanssa.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin