ER cangė sriegikliui su tarpine 9 mm

Prekės Nr.: 309411 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 9 mm
Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4282 E
Išorinis ⌀ D 25,7 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309411 9
EAN / GTIN 4045197666123

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį