• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 9 mm

Número de artículo: 309411 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 9 mm
Adaptador ER 25
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 4282 E
⌀ exterior D 25,7 mm
Longitud total L 34 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309411 9
EAN / GTIN 4045197666123

Descripción

Ejecución:

Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

Nota:

HOLEXLas pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.
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
    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra