ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 9 mm

Št. art.: 309411 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 9 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 4282 E
Zunanji ⌀ D 25,7 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309411 9
EAN/GTIN 4045197666123

Opis

Izvedba:

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

HOLEX® ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico