{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2,5 mm - 16 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 50 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Konštrukcia | úzke | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 104 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307765 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932006 |