Korte-boorhouder Vorm A 2,5-16 mm

Artikelnummer: 307765 2,5-16
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 50
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2,5 mm - 16 mm
Opname HSK-A 63
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 50 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Type slank
Afkoppellengte A-maat 104 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-Torx®-spansleutel nr. 625220 TX25
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307765 2,5-16
EAN/GTIN 4045197932006

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor rechts- en linksom draaien.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Slanke constructie.
  • Gerichte koelmiddeloverdracht op gereedschap met IK.
  • Optimale spanmomenten op het gereedschap.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Dopsleutel nr. 309890. Koelvloeistofleiding nr. 309880.