{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 50 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | tanko | |
Duljina izboja A-dimenzija | 104 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 |