Mandrină scurtă Forma A 2,5-16 mm

Cod articol: 307765 2,5-16
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 50
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2,5 mm - 16 mm
Suport HSK-A 63
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 50 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Tip constructiv subţire
Lungime activă dimensiune A 104 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 TX25
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307765 2,5-16
EAN / GTIN 4045197932006

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Design subţire.
  • Alimentare precisă cu lichid de răcire a sculelor cu RI.
  • Cuplu optim pe sculă.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.