{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 50 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Struttura | sottile | |
Sporgenza totale Dim. A | 104 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Chiave di serraggio Torx® di ricambio n. art. 625220 | TX25 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 |