Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, HSK-A 63, MK vnútorná: 1

Č. pol.: 306930 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK vnútorná Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 8
  • Stratégia obrábania: HSC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Morseho kužeľ vnútri 1
upínač HSK-A 63
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 8 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 306930 1
EAN/GTIN 4045197290519
Číslo výrobcu 306930 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Vnútorná a vonkajšia strana sa brúsi na presnú výšku.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka