Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal 1

Cikkszám: 306930 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Belső Morse kúp 1
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306930 1
EAN / GTIN 4045197290519

Leírás

Kivitel:

  • Belül és kívül megfelelõ pontosságra köszörülve.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.