Reducirna tulka za MK-držalo z izbijalno peto, HSK-A 63, MK notranji: 1

Št. art.: 306930 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

MK notranji Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 8
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji morsekonus 1
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 8 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm
Vrsta izdelka Adapter z vpenjalom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 306930 1
EAN/GTIN 4045197290519
Številka proizvajalca 306930 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Notranji in zunanji konus natančno brušena.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov