Douille de réduction pour queue CM avec tenon, HSK-A 63, MK intérieur: 1

Réf.: 306930 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK intérieur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 cône morse CM
Codage du point de séparation HSK06300195; MKG00102085
Format d’image face plane, cône standard type A; avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63; 1
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Référence fabricant Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Interface côté machine HSK-A 63
Interface côté pièce CM 1
Adaptateur côté 1 HSK-A 63
Adaptateur côté 2 CM 1
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 25 mm
Précision de concentricité 8 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Interface interface 1; interface 2
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 132 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Poids 0,86 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306930 1
EAN / GTIN 4045197290519
Réf. fabricant 306930 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.