Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, HSK-A 63, MK vnitřní: 1

Artiklové číslo: 306930 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MK vnitřní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; MKG00102085
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; S vyrážečem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63; 1
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Rozhraní na straně obrobku MK 1
Adaptér strana 1 HSK-A 63
Adaptér strana 2 MK 1
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 25 mm
Přesnost obvodové házivosti 8 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 132 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,86 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 306930 1
EAN / GTIN 4045197290519
Číslo výrobce 306930 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Broušeno na vnitřní a vnější straně s přesným stoupáním.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.