{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-7 mm | |
Upínač | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 16 mm | |
Úžitková dĺžka LN | 111 mm | |
Náhradná ER-mini matica č. 309650 | 11 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 305723 11 | |
EAN/GTIN | 4062406110734 |