Kleštinový upínací trn ER Mini úzký, HSK-A 100 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 305723 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Kódování oddělovacího místa SZD10000211
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter Mini
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 7 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 11
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 16 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Užitná délka L1 111 mm
Druh produktu Kleštinové upínací trny
LN 111 mm
Celková délka L 210 mm
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305723 11
EAN / GTIN 4062406110734
Číslo výrobce 305723 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Průchozí otvor (= ER11).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Rozsah dodávky:

Včetně jemně vyvážené matice Mini High-Speed ER (G2,5 / 25000 min-1).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 − 309430, upínací klíč ER Mini č. 309740.