Klieština ER 3,5

Č. pol.: 308881 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3,5 mm
Upínač ER 11
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 4008 E
Vonkajší ⌀ D 11,3 mm
Celková dĺžka L 18 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308881 3,5
EAN/GTIN 2050001767653
Číslo výrobcu 13711010350

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka