Klieština ER 3

Č. pol.: 308918 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3 mm
Upínač ER 11
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4008E
Vonkajší ⌀ D 11,3 mm
Celková dĺžka L 18 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308918 3
EAN/GTIN 4045197763778

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Poznámka:

Premostenie upínacieho ⌀ je vždy menšie až do 0,5 mm.
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
    Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka