Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 100 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11

Št. art.: 305723 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 1-7 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Uporabna dolžina LN 111 mm
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650 11
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 305723 11
EAN/GTIN 4062406110734
Številka proizvajalca 305723 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Prehod je navrtan (= ER11).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Obseg dobave:

Vključno s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5 / 25000 min-1).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.