Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 2,5-16

Č. pol.: 303165 2,5-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 12000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 50
  • maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max: ≤ 14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 2,5 mm - 16 mm
Upínač BT 40
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 12000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 50 µm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 95 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 TX25
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303165 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931856

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
  • Úzka konštrukcia.
  • Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.
  • Optimálne upínacie momenty na nástroji.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.