Rövid fúró tokmány Form A 2,5-16 mm

Cikkszám: 303165 2,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 12000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 50
  • Maximális meghúzási nyomaték Md max: ≤ 14

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 2,5 mm - 16 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 12000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 50 µm
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
A-méret kinyúlási hossz 95 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. TX25
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303165 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931856

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.
  • Karcsú felépítésű.
  • Célzott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.
  • Optimális rögzítő nyomatékok a szerszámnál.

Tartalom:

Szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.