Borrchuckar Form A 2,5-16 mm

Art-nr: 303165 2,5-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 12000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 50
  • Maximalt åtdragningsmoment Md max: ≤ 14

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 2,5 mm - 16 mm
fäste BT 40
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 12000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 50 µm
Maximalt åtdragningsmoment Md max ≤ 14 Nm
utkragningslängd A-mått 95 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 TX25
Produktslag Kort borrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303165 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931856

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
  • Smalt utförande.
  • Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.
  • Optimala fasthållningsmoment på verktyget.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.