Yksiosaiset poraistukat Muoto A 2,5-16 mm

Tuote nro.: 303165 2,5-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 12000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 50
  • suurin sallittu kiristysmomentti Md max: ≤ 14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 2,5 mm - 16 mm
Sovitin BT 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-2; JIS B6339
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 12000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 50 µm
suurin sallittu kiristysmomentti Md max ≤ 14 Nm
Ulkonema A-mitta 95 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220 TX25
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303165 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931856

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
  • Kapea rakenne.
  • Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.
  • Optimaaliset pitomomentit työkalussa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.