Mandrină scurtă Forma A 2,5-16 mm

Cod articol: 303165 2,5-16
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 12000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 50
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2,5 mm - 16 mm
Suport BT 40
Normă pentru suport ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
Concentricitate ≤ 50 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Lungime activă dimensiune A 95 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220 TX25
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303165 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931856

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
  • Design subţire.
  • Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.
  • Cupluri optime pe sculă.

Livrare:

Inclusiv cu cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.