{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
Norma | DIN 6357 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
A | 17 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 301105 16 | |
EAN/GTIN | 4045197778420 |