{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ trna d1 | 16 mm | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
| Celotna dolžina L | 45 mm | |
| A | 17 mm | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 301105 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197778420 | |
| Številka proizvajalca | 301105 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |