Prelungitor pentru portsculă scurt, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 301105 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Suport arbore freză
Codarea punctului de separare ZYL01600115; FDA01600200
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Diametrul arborelui DS 16 mm
Denumirea producătorului Messerkopf-Verlängerung kurz
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 45 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 3 µm
Forma scurt
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 45 mm
Standard DIN 6357
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,406 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301105 16
EAN / GTIN 4045197778420
Număr producător 301105 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Diametrul de fixare, gaura şi suprafaţa de antrenare sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prelungirea flexibilă a portsculelor pentru freze cu alezaj. Variantă rentabilă la execuţii speciale costisitoare. 3 modalităţi de utilizare: prelungitor scurt (45 mm) sau lung (70 mm) resp. maxim combinaţie de două prelungitoare scurte (2×45 mm).

Livrare:

Inclusiv şurub potrivit de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.
Şurub de schimb Cod 301107.