{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Fräserdornaufnahme
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL01600115; FDA01600200
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
16 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
16 mm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Messerkopf-Verlängerung kurz
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
Zylinderschaft
|
|
| Auskraglänge A |
45 mm
|
|
| Durchmesser außen werkzeugseitig D |
38 mm
|
|
| Rundlaufgenauigkeit |
3 µm
|
|
| Bauform |
kurz
|
|
| Durchmesser Dorn d1 |
16 mm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
|
|
| Länge gesamt L |
45 mm
|
|
| Norm |
DIN 6357
|
|
| Oberflächenbehandlung |
geschliffen
|
|
| Gewicht |
0,406 kg
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 301105 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197778420 | |
| Herstellernummer | 301105 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |