Prodloužení frézovací hlavy krátké, ⌀ trnu d1: 16mm

Artiklové číslo: 301105 16
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa
ZYL01600115; FDA01600200
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Průměr hřídele DS
16 mm
Označení výrobce
Messerkopf-Verlängerung kurz
Rozhraní na straně stroje
válcová stopka
Nepodepřená délka A
45 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
38 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Konstrukce
krátká
Průměr trnu d1
16 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L
45 mm
Norma
DIN 6357
Povrchová úprava
broušeno
Hmotnost
0,406 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301105 16
EAN / GTIN 4045197778420
Číslo výrobce 301105 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací čep, otvor a dosedací plochy na nákružku broušené.

Použití:

Pro flexibilní prodloužení upínacích trnů pro frézovací hlavy. Cenově dostupná varianta v porovnání s drahými speciálními výrobky. 3 možné možnosti použití: krátké (45 mm) nebo dlouhé (70 mm) prodloužení resp. maximální kombinace dvou krátkých prodloužení (2×45 mm).

Rozsah dodávky:

Včetně vhodného utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.
Náhradní šroub č. 301107.