{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Menovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
| upínač | ET 40 | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
| Celková dĺžka L | 49 mm | |
| Axiálna kompenzácia | 0,2 mm | |
| Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,5 mm | |
| Radiálna kompenzácia R Trenie | 0,1 mm | |
| Druh produktu | Upínacia klieština |
| Číslo položky | 309449 4 | |
| Číslo výrobcu | 309449 4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |