{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ d | 32 mm | |
Stopka ⌀ DS | 16 mm | |
Dĺžka profilu tmax | 31 (po vel. klúca 8) mm; 20 (od vel. klúca 10) mm | |
L | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 40,5 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 19 mm | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293105 16 | |
EAN/GTIN | 4062406560959 |