Adaptér ⌀ d = 32 mm, Stopka ⌀ Ds: 16mm

Artiklové číslo: 293105 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ Ds (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Délka hlavy L2 40,5 mm
Vnější průměr D 32
Celková délka L 32 mm
Délka profilu tmax 31 mm
Průměr hřídele Ds 16 mm
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293105 16
EAN / GTIN 4062406560959
Číslo výrobce 293105 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

S tímto adaptérem lze řezné vložky pro vnější profily použít také ve spojení s držákem pro protlačování vnitřních profilů.

Vhodné pro:

Protlačovací držák pro vnitřní profily č. 293026, 293033, 293076.

Poznámka:

Z důvodu stability použijte držák profilovacího nástroje č. 293102 pro větší velikosti šarží nebo materiály, které se obtížně zpracovávají.