{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ d | 32 mm | |
⌀ Codolo DS | 16 mm | |
Lunghezza del profilo tmax. | 31 (fino ad apertura chiave 8) mm; 20 (da apertura chiave 10) mm | |
L | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40,5 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 19 mm | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 293105 16 | |
EAN / GTIN | 4062406560959 |