Adaptér ⌀ d = 32 mm 12

Č. pol.: 293105 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ d 32 mm
Stopka ⌀ DS 12 mm
Dĺžka profilu tmax 20 mm
L 17 mm
Dĺžka hlavy L1 25,5 mm
Dĺžka stopky Ls 15 mm
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293105 12
EAN/GTIN 4062406560942

Popis

Použitie:

S týmto adaptérom je možné rezné vložky pre vonkajšie profily používať aj v spojení s držiakom profilovacieho nástroja pre vnútorné profily.

Vhodné pro:

Držiak pre pretláčanie vnútorných profilov č. 293023, 293030, 293073.

Poznámka:

Pre väčšie veľkosti sérií alebo materiály, ktoré sa ťažko opracujú, použite držiak profilovacieho nástroja č. 293102 z dôvodu stability.