Adaptador ⌀ d = 32 mm, ⌀ de mango Ds: 16mm

Número de artículo: 293105 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango Ds (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Longitud de cabeza L2 40,5 mm
Diámetro exterior D 32
Longitud total L 32 mm
Longitud del perfil tmax 31 mm
Diámetro vástago Ds 16 mm
Tipo de producto herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 293105 16
EAN / GTIN 4062406560959
Número del fabricante 293105 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Con este adaptador, las plaquitas de corte para perfiles exteriores también pueden utilizarse junto con un soporte de brochado para perfiles interiores.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles para perfiles internos n.° 293026, 293033, 293076.

Nota:

Para tamaños de lote relativamente altos o materiales difícilmente mecanizables, por razones de estabilidad, utilizar el soporte de brochado de perfiles n.° 293102.