{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky | 16 mm | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| vhodné pre šírku drážky m | 5 mm | |
| Úžitková dĺžka L1 | 33 mm | |
| ⌀ držiaka britov D1 | 12 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 6,35 mm | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 12,82 mm | |
| Skrutka | 290399 1 | |
| Dĺžka stopky Ls | 40 mm | |
| Stopka | Kombinovaná stopka | |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
| Číslo položky | 290357 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406099299 | |
| Číslo výrobcu | 290357 5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |