Trumpas griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 16 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 5mm

Prekės Nr.: 290357 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto skersmuo Ds 16 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tinka grioveliams, kurių plotis m 5 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 12 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 12,82 mm
Iškyšos ilgis A 33 mm
Centro poslinkis L3 6,35 mm
Plokštelės laikiklio spindulys R2 6 mm
Koto ilgis Ls 40 mm
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290357 5
EAN / GTIN 4062406099299
Gamintojo numeris 290357 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm).

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.