{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre corps Ds | 16 mm | |
| lubrifiant | oui | |
| Pour largeur de rainure m | 5 mm | |
| Diamètre porte-plaquettes D1 | 12 mm | |
| Diamètre de pré-perçage min. Dmin | 12,82 mm | |
| Longueur de col A | 33 mm | |
| Déport L3 | 6,35 mm | |
| Rayon porte-plaquettes R2 | 6 mm | |
| Longueur queue Ls | 40 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 290357 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406099299 | |
| Réf. fabricant | 290357 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |