Držiak na obrábanie drážok krátky ⌀ DS 16 mm, Od šírky drážky m: 3mm

Č. pol.: 290357 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Od šírky drážky m (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Priemer stopky Ds 16 mm
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Vhodné pre šírku drážky m 3 mm
Priemer nosiča rezných hrán D1 7,8 mm
Priemer minimálneho predvŕtania Dmin 8,36 mm
Dĺžka výčnelku A 21 mm
Predsadenie v strede L3 4,2 mm
Priemer nosiča rezných hrán R2 3,9 mm
Dĺžka stopky Ls 40 mm
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 290357 3
EAN/GTIN 4062406099275
Číslo výrobcu 290357 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Pozor:

Vždy používajte minimálne predvŕtanie ⌀ zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvŕtanie ⌀ 38,22 mm).

Poznámka:

  • Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej vložky (identickej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.
  • Pri obrábacích centrách použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na nastavenie č. 290397 a odchýlkomer.