Spiebaansteekhouder kort ⌀ DS 16 mm, Vanaf groefbreedte m: 5mm

Artikelnummer: 290357 5
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vanaf groefbreedte m (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diameter schacht Ds 16 mm
Koelsmeermiddel ja
Geschikt voor groefbreedte m 5 mm
Diameter snijplaathouder D1 12 mm
Diameter minimale voorboor Dmin 12,82 mm
Afkoppellengte A 33 mm
Middenverplaatsing L3 6,35 mm
Snijplaathouder radius R2 6 mm
Lengte schacht Ls 40 mm
Inwendige koeling ja
Producttype groef- en profielsteekgereedschap
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290357 5
EAN/GTIN 4062406099299
Nummer fabrikant 290357 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor-⌀ altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-⌀ 38,22 mm).

Tip:

  • Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391− 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.