{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Skaftets diameter Ds | 16 mm | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Lämplig för spårbredd m | 3 mm | |
| Diameter skärhållare D1 | 7,8 mm | |
| Diameter minsta förborrning Dmin | 8,36 mm | |
| Utkragande längd A | 21 mm | |
| Centrumförskjutning L3 | 4,2 mm | |
| Skärhållare radie R2 | 3,9 mm | |
| Skaftets längd Ls | 40 mm | |
| Invändig kylning | ja | |
| Produktslag | spår- och profilfogverktyg | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 290357 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406099275 | |
| Tillverkarens nummer | 290357 3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |