Trumpas griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 16 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 3mm

Prekės Nr.: 290357 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto skersmuo Ds 16 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tinka grioveliams, kurių plotis m 3 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 7,8 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 8,36 mm
Iškyšos ilgis A 21 mm
Centro poslinkis L3 4,2 mm
Plokštelės laikiklio spindulys R2 3,9 mm
Koto ilgis Ls 40 mm
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290357 3
EAN / GTIN 4062406099275
Gamintojo numeris 290357 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm).

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.